曜日別特売
110016058 フィッツチェスト TENMA(天馬) 82619008

110016058 フィッツチェスト TENMA(天馬) 82619008
110016058 フィッツチェスト TENMA(天馬) 82619008

フィッツチェスト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色ホワイト
引出し数7
高さ(mm)1440
トラスコ品番708-2068
内容量1台注文コード82619008品番110016058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造。
ホコリが入りにくい壁構造。
飛出し防止用ロック機能付き。
サイドローラーによるスムーズな引出し。
滑り止め付きの専用脚。
移動に便利なキャスター(別売)対応。

トラスコ品番
708-2068
色
ホワイト
高さ(mm)
1440
間口(mm)
750
引出し数
7
材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
奥行(mm)
410
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする