曜日別特売
110016075L フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82606347

使用例画像1

110016075L フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82606347
110016075L フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82606347
110016075L フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82606347

フィッツチェスト ウッド + お掃除ラク脚 セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送お客様組立品当日出荷とは
色ブラウン
引出し数5
内容量1セット注文コード82606347品番110016075L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

脚高さが9センチアップするラク脚とフィッツチェストのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。

トラスコ品番
717-6219
セット内容
フィッツチェスト ウッド 6505 ブラウン×1、フィッツプラス専用 お掃除ラク脚×1
色
ブラウン
高さ(mm)
1050
引出し数
5
材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
寸法(mm)
ラク脚:52×52×140
奥行(mm)
410
間口(mm)
650
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする