曜日別特売

フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット

フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット - TENMA(天馬)

フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。

材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
奥行(mm)
410
間口(mm)
650
キャスター(mm)
40×55×75
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
色
引出し数
高さ(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110016074CW 8260453682604536110016074CW716-8291フィッツチェスト ウッド 6505 ベージュ×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ベージュ10505
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
110016077CW 8260471982604719110016077CW716-8302フィッツチェスト ウッド 6507 ブラウン×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ブラウン14407
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
翌日出荷
お客様組立品
110016073CW 8260510582605105110016073CW716-8297フィッツチェスト ウッド 6504 ブラウン×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ブラウン8504
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
110016076CW 8260625082606250110016076CW716-8315フィッツチェスト ウッド 6507 ベージュ×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ベージュ14407
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
110016075CW 8260806182608061110016075CW716-8310フィッツチェスト ウッド 6505 ブラウン×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ブラウン10505
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
110016072CW 8260815882608158110016072CW716-8301フィッツチェスト ウッド 6504 ベージュ×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1ベージュ8504
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする