曜日別特売
110016072CW フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット TENMA(天馬) 82608158

 

110016072CW フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット TENMA(天馬) 82608158
110016072CW フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット TENMA(天馬) 82608158
110016072CW フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット TENMA(天馬) 82608158

フィッツチェスト ウッド + 差込式キャスター セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送お客様組立品当日出荷とは
色ベージュ
引出し数4
内容量1セット注文コード82608158品番110016072CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。

トラスコ品番
716-8301
セット内容
フィッツチェスト ウッド 6504 ベージュ×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1
色
ベージュ
高さ(mm)
850
引出し数
4
材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
奥行(mm)
410
間口(mm)
650
キャスター(mm)
40×55×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする