フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット
フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。
- トラスコ品番
- 716-8298
- セット内容
- フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1
- 材質
- 【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 850
- 奥行(mm)
- 410
- 間口(mm)
- 550
- キャスター(mm)
- 40×55×75
- 引出し数
- 4
- 内容量
- 1セット
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























