曜日別特売
110016060CW フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606076

 

110016060CW フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606076
110016060CW フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606076
110016060CW フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606076

フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送お客様組立品当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82606076
品番
110016060CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
TSPP環境負荷の少ない原料(PP再生材比率10%以上)を使用しています。
天板は軽くて丈夫なハニカム構造です。
ホコリが入りにくい壁構造です。
飛出し防止用ロック機能付きです。
サイドローラーによるスムーズな引出しです。
滑り止め付きの専用脚です。

トラスコ品番
716-8298
セット内容
フィッツチェスト フルフラット5504 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1
材質
【天板】プリント化粧、木質繊維板、【前パネル】スチロール樹脂、【引出・外枠】 再生、ポリプロピレン、【ロック・脚ローラー】ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
850
奥行(mm)
410
間口(mm)
550
キャスター(mm)
40×55×75
引出し数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする