フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット
脚高さが9センチアップするラク脚とフィッツチェストのセット品番です。
幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。
シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。
シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。
環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。
組み立て不要のチェストです。
- 材質
- 天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、脚・キャップ:ポリカーボネート
- 寸法(mm)
- ラク脚:52×52×140
- 高さ(mm)
- 850
- 奥行(mm)
- 410
- 容量(L)
- 29
- 間口(mm)
- 650、引出し内寸:570
- 耐荷重(kg)
- 30
- 引出し数
- 4
- 引出し耐荷重(kg)
- 5
- 引出し内寸法(奥行)(mm)
- 345
- 引出し内寸法(高さ)(mm)
- 150
- 内容量
- 1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
収納家具 の新着商品
カテゴリ































