曜日別特売
110014746L フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82604439

 

110014746L フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82604439
110014746L フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82604439
110014746L フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット TENMA(天馬) 82604439

フィッツチェスト フルフラット6504 +お掃除ラク脚 セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
色グレー
内容量1セット注文コード82604439品番110014746L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

脚高さが9センチアップするラク脚とフィッツチェストのセット品番です。
幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。
シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。
シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。
環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。
組み立て不要のチェストです。

トラスコ品番
717-6240
セット内容
フィッツチェスト フルフラット6504 グレー×1、フィッツプラス専用 お掃除ラク脚×1
色
グレー
色(天板)
グレー
引出しの色
グレー
材質
天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、脚・キャップ:ポリカーボネート
寸法(mm)
ラク脚:52×52×140
高さ(mm)
850
奥行(mm)
410
容量(L)
29
間口(mm)
650、引出し内寸:570
耐荷重(kg)
30
引出し数
4
引出し耐荷重(kg)
5
引出し内寸法(奥行)(mm)
345
引出し内寸法(高さ)(mm)
150
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする