フレックスクロウフットレンチ HP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
82605489
品番
3SCF-22FHP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。

トラスコ品番
864-2279
材質
構造用鋼
全長(mm)
71
差込角(mm)
9.5
対辺(mm)
22
対辺寸法(mm)
22
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする