ヘルメット(野球帽タイプ)

ヘルメット(野球帽タイプ) - 谷沢製作所

野球帽タイプの定番です。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物 、電気用。
材質
帽体:ABS樹脂
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
タイプ
野球帽
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604631164-E-W1853-7247ホワイト
¥30,400
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82607948164-E-Y2853-7248イエロー
¥30,400
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする