ヘルメット(野球帽タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(帽体)イエロー
内容量1箱(10個)注文コード82607948品番164-E-Y2
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

野球帽タイプの定番です。

用途
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
飛来・落下物 、電気用。
トラスコ品番
853-7248
色(帽体)
イエロー
材質
帽体:ABS樹脂
長さ(mm)
266
幅(mm)
212
高さ(mm)
137
タイプ
野球帽

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする