曜日別特売
PNB3206 ポリッシャーバフ #240 アルゴファイルジャパン 82606435

PNB3206 ポリッシャーバフ #240 アルゴファイルジャパン 82606435
PNB3206 ポリッシャーバフ #240 アルゴファイルジャパン 82606435

ポリッシャーバフ #240

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82606435
品番
PNB3206
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

研磨砥粒入りナイロン不織布を使った仕上げ用ホイールです。
ソフトな研磨タッチが得られ、目詰まりしにくく加工物の形状にフィットします。

用途
塗装や溶接部の前処理や酸化皮膜や汚れの除去、キズの修正、ぼかし作業に。
トラスコ品番
198-8608
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
#240
全長(mm)
23
品名
#240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする