曜日別特売

マグネットキャッチMC200型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
トラスコ品番132-4077
内容量1個注文コード82628406品番MC200BR-1
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

本体はポリエチレン製です。

トラスコ品番
132-4077
ブラウン
吸着力(N)
53.9
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
22.5
全長(mm)
48
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする