LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC200型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
トラスコ品番
132-4122
132-5625
132-4077
132-4097
132-4122
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82635616
品番
MC200W-1
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
本体はポリエチレン製です。
トラスコ品番
132-4122
色
ホワイト
吸着力(N)
53.9
付属品
受座
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
22.5
全長(mm)
48
高さ(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。