LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC84型
ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。
付属品
十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
46
高さ(mm)
14.2
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614641
MC84BG
132-4088
ベージュ
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624231
MC84BR
132-4061
ブラウン
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください