曜日別特売

マグネットキャッチMC84型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード82614641品番MC84BG
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。

トラスコ品番
132-4088
ベージュ
付属品
十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
46
高さ(mm)
14.2
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする