LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチMC84型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ベージュ
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82624231
品番
MC84BR
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ヨークが5.5mmの幅で前後調節できるため、扉のそりなどにも対応できます。
トラスコ品番
132-4061
色
ブラウン
付属品
十字穴付なべ木ねじ(3.1×13)、十字穴付皿木ねじ(2.7×13)
材質
ABS樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
46
高さ(mm)
14.2
吸着力(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。