ODMT0504ZZN-D57 WPP35G ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW ワルター 82605891

代表画像

ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は厚さSなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.76
注文コード
82605891
品番
ODMT0504ZZN-D57 WPP35G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-6883
切刃長さl(mm)
5.26
厚さS(mm)
4.76
最大切込み(mm)
(APMX)3
ワイパー刃幅(mm)
1.2
適合被削材種
鉄・鋳物
コーナー半径Re(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする