代表画像
日平機器
メカミラー ペンシルタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82629910
品番
MM-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ペンシル型の伸縮式ミラーです。
用途
見にくい箇所の確認作業に
トラスコ品番
848-1890
材質
スチール、ガラス
全長(mm)
220~560
ミラー寸法(mm)
25×50
適合目地幅(mm)
7~8