曜日別特売
RTQS-61 ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット BBKテクノロジーズ 82618055

ラチェットトルクレンチ フィックスレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
82618055
品番
RTQS-61
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

ラチェットトルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1234P)をセットしました。
これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。

用途
エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。
トラスコ品番
253-9629
セット内容
ラチェットトルクレンチ4本(RTQ-180、RTQ-380、RTQ-550、RTQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース
全長(mm)
222(RTQ-180)、255(RTQ-380)、270(RTQ-550)、300(RTQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)
対辺(mm)
17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)
対辺寸法(mm)
17(RTQ-180)、22(RTQ-380)、26(RTQ-550)、29(RTQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)
トルク調整範囲(N・m)
18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)
負荷方向
右
注意
※RTQ-550、RTQ-750は旧冷媒(R-22)のナットは使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする