曜日別特売
TKCV26SGR3L 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 82631730

代表画像

TKCV26SGR3L 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 82631730
TKCV26SGR3L 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト サンコー[日用品] 82631730

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・材質・色など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
材質
布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ
色
アーミーグリーン
注文コード
82631730
品番
TKCV26SGR3L
参考基準価格(税別)¥20,727販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。
ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。
背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。
サンコーの冷蔵服最大の特徴です。
裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。
ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。

用途
熱い夏場の作業時に。
トラスコ品番
717-8413
材質
布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ
色
アーミーグリーン
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
消費電力(W)
USB PD:約20、USB:約10
電源
USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上
着丈(cm)
70
対応
保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り
使用環境温度(℃)
20~35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする