曜日別特売
TKWE26SNVF 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 82608237

TKWE26SNVF 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 82608237
TKWE26SNVF 圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖 サンコー[日用品] 82608237

圧倒的に冷える「冷蔵服2026」 半袖

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
フリー
色
ネイビー
トラスコ品番
717-8406
注文コード
82608237
品番
TKWE26SNVF
参考基準価格(税別)¥22,545販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

特許取得済みの技術で抜群の涼しさを実現しています。
ペルチェ冷却プレートが身体に密着し、効果的な冷却を実現しています。
背中の排気ユニットによって熱気を効率よく服の外に排出します。
サンコーの冷蔵服最大の特徴です。
裏地はチタン加工生地を使てるので遮熱性も優れています。
ユニット・ファンは取り外しできるので、ネットに入れてお洗濯も可能です。

用途
熱い夏場の作業時に。
トラスコ品番
717-8406
色
ネイビー
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
材質
布:ポリエステル100%チタン加工、ユニット部:ABS、冷却プレート:アルミ
サイズ
フリー
消費電力(W)
USB PD:約20、USB:約10
電源
USB PD:9V 2.2A以上 USB:5V 2.0A 以上
対応
保冷剤用ポケット有無:有り、冷却ファン有無:有り
使用環境温度(℃)
20~35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする