2100FO 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS 82604509

2100FO 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS 82604509
2100FO 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS 82604509
2100FO 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS 82604509
2100FO 小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ KLEIN TOOLS 82604509

小型ケーブルストリッパー付電工ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604509
品番
2100FO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ステンレス刃でロープ・樹脂・ケーブル・電線を切断できます。
データケーブル用ストリッパーを内蔵しています。
滑りを抑えてきれいに切れます。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、左右どちらの手でも快適に使用できます。
細先端形状で狭所のカットがしやすいです。
ねじでテンション調整が可能で切れ味を安定させます。
刃の縁はギザ刃加工で、対象物が滑らずきれいにカットできます。

用途
電話線、通信ケーブルの切断、被覆剥きに。
電線、ロープなどの切断に。
狭い箇所での切断
トラスコ品番
704-7931
材質
刃部:ステンレススチール
全長(mm)
167
刃長(mm)
59
切断能力(mm)
19
刃厚(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする