曜日別特売

機械部品洗浄剤 TB2706

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82606810
品番
TB2706C
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

速乾性なので作業性に優れます。
ノンフロンタイプであり、塩素系溶剤も含有していません。
有機溶剤中毒予防規則適用外です。
機械部品に付着した油脂類、その他の汚れを簡単に洗浄することができます。

トラスコ品番
228-4888
色
無色
容量(mL)
420
容器仕様
エアゾールタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする