使用例画像1
ニトムズ
結露吸水断熱パネルビッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個×3枚)
注文コード
82633945
品番
E1070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
吸水性に優れた特殊繊維の組み合わせで、すばやい吸水乾燥を実現します。
用途
窓ガラスの結露対策コールドドラフト対策に。
トラスコ品番
425-0709
材質
不織布、ポリエステル、アクリル発泡体
長さ(mm)
300
幅(mm)
375
厚さ(mm)
3
吸水量
約300g(1枚あたり)