曜日別特売

薄型マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番132-7198
内容量1個注文コード82636910品番MC-113IV
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。

トラスコ品番
132-7198
幅(mm)
6.5
厚さ(mm)
43
全長(mm)
43
吸着力(N)
9.8(1kgf)
付属品
受座
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする