アキレスミエール耐寒ライン

アキレスミエール耐寒ライン - アキレス

アキレスミエールライン耐寒は高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるストリップ型ドアカーテンとして適した製品です。通常の冷凍倉庫・冷蔵倉庫や寒冷地でご使用ください。
・短冊状のストリップ型ドアカーテン
・ライン状突起によりベト付き防止
・低温倉庫向けに適した配合

用途
フォークリフト等の通過する倉庫等の出入り口等に
長さ(m)
30
色相
透明
内容量
1本(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747757-220
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747888-230
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747976-320
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする