ミエール
アキレスミエール防虫防炎制電はフラットで紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するストリップ型ドアカーテンです。消防法施工令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品です。工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてお使いいただけます。
・短冊状のストリップ型ドアカーテン
・消防法施行令第4条の3に適合
・紫外線カットによる防虫効果
- 用途
- フォークリフト等の通過する倉庫等の出入り口等に
- 厚さ(mm)
- 2
- 長さ(m)
- 30
- 幅(cm)
- 30
- 色相
- オレンジ
- 内容量
- 1本(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
























