アキレスミエール防炎制電

アキレスミエール防炎制電 - アキレス

アキレスミエール防炎制電はフラットで透明性の優れたストリップ型ドアカーテンです。消防法施工令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品です。工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてお使いいただけます。
・短冊状のストリップ型ドアカーテン
・消防法施行令第4条の3に適合

用途
フォークリフト等の通過する倉庫等の出入り口等に
長さ(m)
30
幅(cm)
30
色相
透明
内容量
1本(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747800-2
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05748062-3
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする