102BW PC/#6 遮光めがね 複式上下自在型 102BW 理研オプテック 82603511

遮光めがね 複式上下自在型 102BW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603511
品番
102BW PC/#6
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。
遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
レンズの交換が可能です。

用途
ガス溶接などに。
トラスコ品番
467-0293
材質
フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート
長さ(mm)
133
幅(mm)
143
高さ(mm)
50
レンズ色
グリーン
適合規格
JIS T8141
フレーム色
ブラウン
遮光度
#6
テンプル色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする