曜日別特売
FC4432 金属ブラシ(カップ型) Minimo 82622946

金属ブラシ(カップ型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82622946
品番
FC4432
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
トラスコ品番
853-0376
軸径(Φmm)
6
形状
カップ
全長(mm)
83
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
24
外径(Φmm)
50
毛材
真鍮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする