曜日別特売

電工用ポケットナイフ

電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ - KLEIN TOOLS

先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。
刃の背面でワイヤーストリップが可能です。
耐食性のあるアノダイズドアルミハンドルです。
サムスタッド付きで、片手で刃の開閉が可能です。
ライナーロック機構で刃を固定します。
クリップ付きで携帯しやすいです。

用途
配線の被覆剥きに、ケーブルの切断に。
トラスコ品番
704-7930
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
202
刃長(mm)
86
内容量
1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260389744201
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする