44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897

 

44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897
44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897
44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897
44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897
44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897
44201 電工用ポケットナイフ KLEIN TOOLS 82603897

電工用ポケットナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82603897
品番
44201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。
刃の背面でワイヤーストリップが可能です。
耐食性のあるアノダイズドアルミハンドルです。
サムスタッド付きで、片手で刃の開閉が可能です。
ライナーロック機構で刃を固定します。
クリップ付きで携帯しやすいです。

用途
配線の被覆剥きに、ケーブルの切断に。
トラスコ品番
704-7930
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
202
刃長(mm)
86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする