電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付)

電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) - KLEIN TOOLS電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) - KLEIN TOOLS

先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。
刃の背面でワイヤーストリップが可能です。
ハンドル底部に収納式の#2プラスドライバーを搭載しています。
ライナーロック機構で刃を固定します。
ドライバーも折りたたみ式でハンドル内に収納できます。
クリップが付属し、携帯性に優れています。

用途
ケーブル被覆の切断
ワイヤーストリップ
結束バンドの切断
ネジ締め
トラスコ品番
704-7933
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
254
刃長(mm)
86
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8260473744217
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする