44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737

 

44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737
44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737
44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737
44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737
44217 電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付) KLEIN TOOLS 82604737

電工用ポケットナイフ(プラスドライバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82604737
品番
44217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

先端が緩やかに丸みを帯びており使いやすい形状です。
刃の背面でワイヤーストリップが可能です。
ハンドル底部に収納式の#2プラスドライバーを搭載しています。
ライナーロック機構で刃を固定します。
ドライバーも折りたたみ式でハンドル内に収納できます。
クリップが付属し、携帯性に優れています。

用途
ケーブル被覆の切断
ワイヤーストリップ
結束バンドの切断
ネジ締め
トラスコ品番
704-7933
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
254
刃長(mm)
86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする