オフィスマイン
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82679391
品番
HMB-G
参考基準価格(税別)
¥139,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
強力エアーモーターで重研削に対応できます。
高速仕様で作業性UPしました。
グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。
用途
重研磨に。
黒皮取りに。
鍍金や塗装の剥離作業に。
錆取りその他一般研磨に。
付属品
CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイド
トラスコ品番
717-4235
幅(mm)
プーリー:60
全長(mm)
170
径(Φmm)
プーリー:50
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9100
ベルト
使用巾:60
ベルト速度(m/min)
1500
空気消費量(m
3
/min)
0.9
ベルト寸法(mm)
60×260
ホース取付口
1/4
注意
※安全保護具を着用してください。
※ベルトの交換は必ずエアホースを本体から外して行って下さい。