曜日別特売

プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は車輪径D・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
150
トラスコ品番
696-5215
注文コード
82674676
品番
420SRP-RB150WY3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。
フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。

用途
足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。
工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。
トラスコ品番
696-5215
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
190
取付ピッチY(mm)
75~80
許容荷重(daN)
160
材質
金具:スチール
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
106
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
75~80
取付座B(mm)
111

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする