ハンマーキャスター
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径D(Φmm)
150
125
150
許容荷重(daN)
160
150
160
取付高H(mm)
190
168
190
車輪幅(mm)
40
38
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674895
品番
420S-RB150WY3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。
フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
用途
足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。
工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。
トラスコ品番
696-5218
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
190
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150
材質
金具:スチール(三価クロム化成処理)、車輪:ゴム(ベアリング入)車
取付ピッチY(mm)
75~80
取付穴径P(mm)
11
取付座A(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
75~80
取付座B(mm)
102