BZ80 モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda) 82678815

BZ80 モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda) 82678815
BZ80 モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda) 82678815
BZ80 モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda) 82678815
BZ80 モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda) 82678815

モールバリアUV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82678815
品番
BZ80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。
自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。
硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。
特殊UVカット剤を配合しています。

用途
未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。
トラスコ品番
714-2074
セット内容
コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個
材質
炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール
色
透明~淡黄色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.03L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする