オフィスマイン
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82679951
品番
HMBES-100
参考基準価格(税別)
¥133,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
研磨作業効率が良いです。
ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。
一度に広範囲の研磨が可能です。
用途
ステンレス仕上げ。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
付属品
HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイド
トラスコ品番
628-6491
品名
ハイパワー電動ミニコ100幅
電源(V)
AC100
消費電力(W)
550
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5200
定格電流(A)
5.5
電源コード(m)
1.6