Ride

Ride - ダンディRide - ダンディRide - ダンディRide - ダンディRide - ダンディRide - ダンディRide - ダンディRide - ダンディ

後付可能な電動スクーターです。
手で押すのが当たり前だった台車をRideに乗って楽に運搬できます。
公道での走行はできません。

用途
台車の運搬に。
トラスコ品番
713-8713
全長(mm)
377
質量(kg)
最大けん引:200
全幅(mm)
666
全高(mm)
275
傾斜角度(°)
適合最大:7
走行速度(km/h)
負荷:0~8
内容量
1台
注意
※Xシリーズ取り付けには専用アタッチメントとXシリーズを4輪自在キャスターにする必要があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712038Ride
¥398,000
¥379,800
¥417,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする