矢崎化工
イレクターフェンス SMALIS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
82711155
品番
EFN-03 NVY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック
幅(mm)
1800
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
450