LCL-4013J-PV LEDチューブライト40W形 日動工業 82714610

LEDチューブライト40W形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82714610
品番
LCL-4013J-PV
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

高演色で明るい省エネLED、割れにくいポリカーボネイト仕様!
片側給電、直管形LEDです。

仕様
屋内用
質量(g)
268
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
100V:13.5、200V:13.5
定格電圧(V)
AC100/200
口金
G13
定格電流(A)
100V:0.14、200V:0.07
全光束(Lm)
2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×29×33
首振角度(°)
口金回転 上下90
色温度(K)
5000
使用電球
LED
照度(Lx)
【 1m】435【 3m】60【 5m】25
ビーム角(度)
【1/2】水平:100、垂直:155【1/10】水平:160、垂直:290
使用環境温度(℃)
ー20~40
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100V:177.7/200V:177.7
光源寿命
50000時間
入力電圧範囲(V)
AC100~240
演色性(Ra)
82
注意
※極性をご確認の上、間違いのないように接続してください。
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする