曜日別特売
NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479
NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479
NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479
NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479
NPM-FPS01 プランタースタンド フィット タカショー 82714479

プランタースタンド フィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82714479
品番
NPM-FPS01
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

様々なサイズのプランターに柔軟にフィットする、使い勝手の良いプランタースタンドです。空間を有効に活用しながら、植物を美しく立体的にディスプレイできます。ポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)が施されており、耐久性にも優れています。

用途
お庭、玄関まわり、ベランダなどでのプランターや鉢植えの設置、立体的な配置、園芸・ガーデニング用に。
付属品
なし
材質
スチール
色
チャコールグレー
幅(cm)
53.5
耐荷重(kg)
15
高さ(cm)
30
塗装
粉体塗装
内寸(cm)
11
奥行き(cm)
24.5
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする