曜日別特売
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470
NPM-BPS05 ボールプランタースタンド タカショー 82714470

ボールプランタースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は幅・高さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(cm)
40
高さ(cm)
60
注文コード
82714470
品番
NPM-BPS05
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ボールプランターを立体的に美しく飾ることができるワイヤー製のスタンドです。落ち着いたチャコールグレーのカラーで、お庭や玄関まわりをシックに演出します。ポリエステル樹脂塗装(粉体塗装)を施しているため、サビにくく丈夫です。

用途
庭、お庭、玄関、ベランダ、アプローチなどでのボールプランターや鉢植えの立体的なディスプレイ、園芸・ガーデニング用に。
幅(cm)
40
高さ(cm)
60
内寸(cm)
28.8
奥行き(cm)
40
付属品
なし
材質
スチール
色
チャコールグレー
耐荷重(kg)
20
塗装
粉体塗装
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
※破損やケガの原因となりますので、各品番の耐荷重以上の物を乗せたり、集中的な荷重をかけたりしないでください。
※転倒しないよう、必ず平らな場所や安定した場所に設置してください。
※表面にサビに強い塗装を施していますが、接合部や小さなキズからサビることがあります。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする