- 付属品
- M10×25六角ボルトナットセット×2
- 仕様
- 【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7
- 質量(kg)
- 4.1
- 色
- 黒
- タイプ
- 電源装置内蔵型
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 消費電力(W)
- 207
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 2.12
- 全光束(Lm)
- 40200
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 309×116×351
- レンズ
- ワイド
- 保護等級
- IP65
- 電線長さ(m)
- 5
- 入力プラグ
- リペアポッキンプラグ
- 芯数
- 3芯
- 電線仕様-種別
- VCT 0.75mm2×3心
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 【1m】13280【3m】1640【5m】650
- ビーム角(度)
- 【1/2】120【1/10】150
- 使用環境温度(℃)
- ―10~45
- 保護機能
- サージプロテクター
- 光源色
- 昼光色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 194.2
- 光源寿命
- 50000時間
- 電源タイプ
- 電源コード式
- アース端子
- あり
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~125
- グリーン購入法
- 適合
- 電球の種類
- LED
- 比較
- 水銀灯700Wクラス
- 演色性(Ra)
- 70