曜日別特売

充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス

充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス充電式センサーLEDスポットライト エグゼラックス - メテックス

配線工事不要です。
3色のライトを無段階調光可能です。
マグネットで着脱が簡単です。
クローゼットや玄関、廊下、階段などコードレスで軽量なのでどこでも設置可能です。
用途に応じて常時点灯モード、人感センサーモード、明暗人感センサーモードの3種に対応します。
人感センサーモードは3m以内120度の広角でセンサーが反応し、点灯25秒後に自動消灯します
3色のライト変更と明るさ無段階で調整可能です。
壁からの距離によって光の波線が変わります。

用途
家庭用
付属品
USB(typeーC)ケーブル、設置用マグネットシート
トラスコ品番
693-5292
材質
アルミニウム、ABS樹脂
幅(mm)
40
高さ(mm)
300
奥行(mm)
10
電源
USB(typeーC)ケーブル
電源コード(m)
0.2
使用電球
無段階調光機能付き
光源色
色温度変更機能付き
点灯時間(時間)
3~4
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82738875WEL-30-SV
3,000
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする