曜日別特売
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948

200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948
200-CB101BK ケーブル&タップ収納ボックス サンワダイレクト 82733948

ケーブル&タップ収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82733948
品番
200-CB101BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。
ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
TV裏のVESA穴を使って、付属のボルトで取り付けが可能です。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
底面は放熱の為にスリット構造になっています。付属品
ネジ:M4×14mm 2本 M6×14mm 2本
ワッシャ:M4 2枚 M6 2枚
六角レンチ 1本

仕様
六角レンチ:1本
材質
ABS 防火UL94-V0グレード付属品
ねじ
4×14 2本 6×14 2本
ワッシャ
4 2枚 6 2枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする