プロジェクタースクリーン 床置き式
120インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。
ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。
スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。
短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
- 材質
- フィルム系スクリーン/PETケース/アルミニウム
- 使用工具
- 手袋
- 対応
- 短焦点・超短焦点対応:×
- 収納時寸法(mm)
- W2800×D126×H54
- 組立時間
- 2分
- 設置方式
- ポール式
- 画面サイズ
- 対角線サイズ:120型120型相当
- スクリーン
- 表示サイズ_W:約2656mm/表示サイズ_H:約1494mm/厚さ:0.130.13mm±0.02mm/ゲイン:1,1.2/反射特性:拡散型
- アスペクト比
- 16:9
- 組立人数
- 1
- 内容量
- 1台
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198カテゴリ






























