PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639

PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639
PRS-Y120HD プロジェクタースクリーン 床置き式 サンワサプライ 82734639

プロジェクタースクリーン 床置き式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82734639
品番
PRS-Y120HD
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

120インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。
床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。
ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。
コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。
設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。
スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。
短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。

材質
フィルム系スクリーン/PETケース/アルミニウム
使用工具
手袋
対応
短焦点・超短焦点対応:×
収納時寸法(mm)
W2800×D126×H54
組立時間
2分
設置方式
ポール式
画面サイズ
対角線サイズ:120型120型相当
スクリーン
表示サイズ_W:約2656mm/表示サイズ_H:約1494mm/厚さ:0.130.13mm±0.02mm/ゲイン:1,1.2/反射特性:拡散型
アスペクト比
16:9
組立人数
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする